› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-MINICANALE 16X16 1 SCOMPARTO BI

Cod. Rexel LE030004
Cod. Produttore 030004
Cod. EAN 3245060300043

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16x16 mm
  • Lunghezza: 2,1 m
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC flessibile
  • Fissaggio: Clip + viti o adesivo
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 16 x 16mm con tenuta cavi integrata lunghezza 2,1m bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

16 mm

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2100 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

120 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-MINICANALE 16X16 1 SCOMPARTO BI