› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-GIUNZIONE COPERCHI X CANALE SOP

Cod. Rexel LE032803
Cod. Produttore 032803
Cod. EAN 3245060328030

Informazioni principali

  • Dimensioni: 92 x 20 mm
  • 4 scomparti
  • Colore: grigio RAL 7016
  • Capacità cavi: 210/100 mm²
  • Diametro max cavo: 14,5 / 9,5 mm
  • Materiale: PVC rigido
  • Grado protezione: IP 20
  • Serie: 0 328 00

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale sopra-pavimento 92 x 20mm - giunzione coperchi RAL 7016

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

92 mm

altezza

20 mm

numero RAL

7016

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-GIUNZIONE COPERCHI X CANALE SOP