Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
Tipologia
Rivestimento sezione parte superiore
senza alogeni
forma
Simmetrico
numero RAL
9003
Protezione della superficie
Non trattato
Adatto per profondità canale da installazione a parete
35 mm
qualità del materiale
Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissabile a scatto
resistenza agli urti
IK07
larghezza parte superiore
85 mm
grado di protezione (IP)
IP40
larghezza del canale da incasso per apparecchi
105 mm
temperatura di impiego
-5 ... 60 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te