Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE033609
Cod. Produttore
033609
Cod. EAN
3245060336097

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni minicanale: 75 x 20 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC bianco
  • Con coperchio: Giunto copertura
  • Fissaggio: Clip, viti, collante
  • Accessori: Angoli, derivazioni, giunti
  • Protezione IP: IP40
  • Serie: DLPlus

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 75 x 20mm - giunto coperchi

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione canale

senza alogeni

forma

Simmetrico

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

Adatto per profondità canale da installazione a parete

20 mm

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

larghezza del canale da incasso per apparecchi

75 mm

Produttore

DLP-GIUNTO COPERCHIO MINICANALE 75X