Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE033605
Cod. Produttore
033605
Cod. EAN
3245060336059

Informazioni di prodotto

minicanali 32x25mm - giunto coperchi

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 32 x 25mm - giunto coperchi

colore

Bianco

Tipologia

Rivestimento sezione canale

senza alogeni

forma

Simmetrico

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

Adatto per profondità canale da installazione a parete

25 mm

qualità del materiale

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

larghezza del canale da incasso per apparecchi

32 mm

Produttore

DLP-GIUNTO COPERCHIO MINICANALE 32X