Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030216
Cod. Produttore
030216
Cod. EAN
3245060302160

Informazioni di prodotto

Minicanali 32x20mm - derivazione a T
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 32 x 20mm - derivazione a T per punto luce con separatore

colore

Bianco

larghezza

32 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-DERIVAZIONE X MINI 32/40X20 BIANCO