› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-DERIVAZIONE T X MINI 32X20 BIANCO

Cod. Rexel LE030274
Cod. Produttore 030274
Cod. EAN 3245060302740

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32 x 20 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC
  • Fissaggio: Clip e viti
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Temperatura uso: -5°C a +60°C
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 32 x 20mm - derivazione a T

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

32 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

DLP-DERIVAZIONE T X MINI 32X20 BIANCO