› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-DERIVAZIONE T X MINI 32X16 BIANCO

Cod. Rexel LE033330
Cod. Produttore 033330
Cod. EAN 3245060333300

Informazioni principali

  • Serie: DLPlus
  • Dimensioni corpo: 32x16 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC bianco
  • Fissaggio: clips, viti, colla neoprene
  • Indice protezione: IP40
  • Tensione nominale: 500 V
  • Resistenza urti: IK07

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 32 x 16mm - derivazione a T

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

32 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

DLP-DERIVAZIONE T X MINI 32X16 BIANCO