› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-DERIVAZIONE T X MINI 20X10 BIANCO

Cod. Rexel LE030214
Cod. Produttore 030214
Cod. EAN 3245060302146

Informazioni principali

  • Sezione: 20x10 mm
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Fissaggio: clip, adesivo, viti
  • Protezione: IP40, IK07
  • Temperatura: -5°C a +60°C
  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Capacità conduttori: fino a 160 mm²
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 20 x 10mm - derivazione a T

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

20 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

DLP-DERIVAZIONE T X MINI 20X10 BIANCO