Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030194
Cod. Produttore
030194
Cod. EAN
3245060301941

Informazioni di prodotto

minicanali 16x16mm - derivazione a T

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 16 x 16mm - derivazione a T

colore

Bianco

larghezza

16 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-DERIVAZIONE T X MINI 16X16 BIANCO