Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011253
Cod. Produttore
011253
Cod. EAN
3245060112530

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP full aluminium
  • Materiale: Alluminio anodizzato 6060-T5
  • Dimensioni corpo: 105x50 mm (esempio)
  • Spessore corpo: 1.5-2.2 mm variabile
  • Capacità sezione: fino a 4380 mm²
  • Protezione IP: IP40
  • Resistenza urti: 2.0 J, IK07
  • Temperatura uso: -25°C a +60°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio - derivazioni a T

colore

Altro

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

profondità

65 mm

Protezione della superficie

Altro

larghezza della derivazione

105 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

simmetrico

Produttore

DLP- DERIVAZIONE PIANA CANALE 105X6