Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030206
Cod. Produttore
030206
Cod. EAN
3245060302061

Informazioni di prodotto

minicanali 32x25mm 40x25mm - derivazione a T con separatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 32 x 25mm 40 x 25mm - derivazione a T con separatore

colore

Bianco

larghezza

40 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

altezza

25 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-DERIVAZIONE A T X MINI 32-40X25