Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Bianco
larghezza
80 mm
Tipologia
Altro
senza alogeni
profondità
50 mm
numero RAL
9003
Protezione della superficie
Non trattato
larghezza della derivazione
qualità del materiale
materiale
Plastica
tipo di montaggio delle parti superiori
Esteso
resistenza agli urti
IK07
numero di parti superiori
1
con connettore del canale
larghezza parte superiore 1
65 mm
simmetrico
grado di protezione (IP)
IP40
temperatura di impiego
-5 ... 60 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te