Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010526
Cod. Produttore
010526
Cod. EAN
3245060105266

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: copertura flessibile
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza: 180 mm
  • Colore: bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC
  • Flessibilità: consente angoli interni, esterni e variazioni di capacità
  • Montaggio: clip facile anche negli angoli
  • Serie: DLP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Coperchio flessibile Lunghezza 2 m Permette la realizzazione degli angoli interni, esterni e delle variazioni di capacità Larghezza 180mm bianco Ral 9010

colore

Bianco

larghezza

180 mm

Tipologia

Liscio

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

film protettivo

Montaggio della copertura

Fissabile a scatto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-COPERCHIO FLESSIBILE LARGHEZZA