Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010522
Cod. Produttore
010522
Cod. EAN
3245060105228

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP PVC
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza coperchio: 85 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC
  • Indice protezione: IP 40
  • Resistenza urti: IK 07
  • Temperatura d'uso: -5°C a +60°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Coperchio flessibile Lunghezza 2 m Permette la realizzazione degli angoli interni, esterni e delle variazioni di capacità Larghezza 85mm bianco Ral 9010

colore

Bianco

larghezza

85 mm

Tipologia

Liscio

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

film protettivo

Montaggio della copertura

Fissabile a scatto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-COPERCHIO FLESSIBILE LARGHEZZA