Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010521
Cod. Produttore
010521
Cod. EAN
3245060105211

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP
  • Lunghezza: 2 m
  • Larghezza coperchio: 65 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC e ABS
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Temperatura uso: -5°C / +60°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Coperchio flessibile Lunghezza 2 m Permette la realizzazione degli angoli interni, esterni e delle variazioni di capacità Larghezza 65mm bianco Ral 9010

colore

Bianco

larghezza

65 mm

Tipologia

Liscio

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

film protettivo

Montaggio della copertura

Fissabile a scatto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-COPERCHIO FLESSIBILE LARGHEZZA