Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030093
Cod. Produttore
030093
Cod. EAN
3245060300937

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 75x18 mm
  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Materiale: PVC rigido fluido
  • Sezioni compartimenti: 210/120 mm²
  • Ø cavi max: 14/11 mm
  • 3 compartimenti interni
  • Montaggio: clipsabile, smontabile
  • Serie: 0 300 88/90/91/93

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale sopra-pavimento 75 x 18mm lunghezza 2m grigio RAL 7030

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

18 mm

numero RAL

7030

numero di canali

3

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-CANALE SOPRAPAVIMENTO 75X18 RAL