Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030092
Cod. Produttore
030092
Cod. EAN
3245060300920

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 50x12 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: Grigio RAL 7030
  • Sezioni interne: 3 compartimenti
  • Sezione utile: 70 mm²/40 mm² per compartimento
  • Diametro max cavo: 8 mm / 6 mm
  • Materiale: PVC rigido fluido choc
  • Serie: LE030092

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale sopra-pavimento 50 x 12mm lunghezza 2m grigio RAL 7030

colore

Grigio

larghezza

50 mm

altezza

12 mm

numero RAL

7030

numero di canali

3

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

Con tappo di copertura

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-CANALE SOPRAPAVIMENTO 50X12 RAL