› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-CANALE SOPRA-PAVIMENTO 92X20 MM

Cod. Rexel LE032800
Cod. Produttore 032800
Cod. EAN 3245060328009

Informazioni principali

  • Dimensioni: 92x20 mm
  • 4 compartimenti
  • Colore: grigio RAL 7016
  • Copertura: granite con bande adesive
  • Capacità cavi: 210 mm² e 100 mm²
  • Diametro max cavo: 14,5 mm e 9,5 mm
  • Materiale: PVC rigido fluido choc
  • Serie: LE032800

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale sopra-pavimento 92 x 20mm lunghezza 2m grigio RAL 7016

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

92 mm

altezza

20 mm

numero RAL

7016

numero di canali

4

autoadesivo

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-CANALE SOPRA-PAVIMENTO 92X20 MM