Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637320
Cod. Produttore
637320
Cod. EAN
3245066373201

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 90x40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC bianco Artic
  • Grado di protezione: IP 3XD
  • Resistenza urti: IK 07
  • Tensione nominale: 500 V
  • Serie: DLP-CANALE PORTACAVI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 90 x 40mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie innestabili

1

con fermacavo

Sezione utilizzabile

2250 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP3X

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

15 ... 60 °C