Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637300
Cod. Produttore
637300
Cod. EAN
3245066373003

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 40x40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC bianco Artic
  • Protezione: IP 3XD
  • Resistenza urti: IK 07
  • Temperatura uso: -25°C a +60°C
  • Serie: DLP-D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 40 x 40mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

1180 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP3X

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

15 ... 60 °C