Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637370
Cod. Produttore
637370
Cod. EAN
3245066373706

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x60 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC bianco Artic
  • Grado protezione: IP 3XD
  • Tensione nominale: 500 V
  • Resistenza urti: IK 07
  • Serie: DLP-D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 120 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie innestabili

1

con fermacavo

Sezione utilizzabile

5330 mm²

film protettivo

grado di protezione (IP)

IP3X

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

15 ... 60 °C