Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010452
Cod. Produttore
010452
Cod. EAN
3245060104528

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP
  • Lunghezza: 2 m
  • Dimensioni: 195 x 50 mm
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC con accessori in ABS
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Temperatura esercizio: -5°C a +60°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi 195 x 50mm lunghezza 2 m senza coperchio bianco RAL 9010

colore

Bianco

larghezza

195 mm

profondità

50 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

resistenza agli urti

IK07

numero di parti superiori

1

numero di pareti divisorie innestabili

5

foro per montaggio nel pavimento

con connettore del canale

Sezione utilizzabile

8460 mm²

larghezza parte superiore 1

180 mm

film protettivo

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione parete posteriore (lato interno)

Forato

forma rettangolare

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-CANALE P/APPARECCHI 195X50