Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010423
Cod. Produttore
010423
Cod. EAN
3245060104238

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 105x65 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC isolante
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Montaggio: Clip e fissaggio rapido
  • Serie: DLP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi 105 x 65mm lunghezza 2 m senza coperchio bianco RAL 9010

colore

Bianco

larghezza

105 mm

profondità

65 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

resistenza agli urti

IK07

numero di parti superiori

1

numero di pareti divisorie innestabili

3

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

5740 mm²

larghezza parte superiore 1

85 mm

film protettivo

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione parete posteriore (lato interno)

Forato

forma rettangolare

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

DLP-CANALE P/APPARECCHI 105X65