Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010698
Cod. Produttore
010698
Cod. EAN
3245060106980

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP
  • Larghezza: da 60 a 150 mm
  • Colore: bianco RAL 9010
  • Materiale: PVC con accessori ABS
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Temperatura uso: -5°C a +60°C
  • Spessore corpo: 1.6-2.6 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Raccordo a parete Per larghezza da 60 a 150mm bianco Ral 9010

colore

Bianco

larghezza

225 mm

Tipologia

Asimmetrico

senza alogeni

altezza

20 mm

profondità

135 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

tipo di montaggio del canale

Parete

Produttore

DLP-ATTRAVERS PARETE X LARGH DA 60