› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 75X20 BIANC

Cod. Rexel LE030303
Cod. Produttore 030303
Cod. EAN 3245060303037

Informazioni principali

  • Dimensioni: 75x20 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC
  • Fissaggio: Clip e viti
  • Indice protezione: IP40
  • Temperatura uso: -5°C / +60°C
  • Resistenza urti: IK07
  • Serie: DLPlus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 75 x 20mm - angolo piano variabile

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

75 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

85 ... 95 GRADO

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 75X20 BIANC