Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030293
Cod. Produttore
030293
Cod. EAN
3245060302931

Informazioni di prodotto

minicanali 60x20mm - angolo piano variabile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 60 x 20mm - angolo piano variabile

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

85 ... 95 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 60X20 BIANC