› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 32X20 BIANC

Cod. Rexel LE030273
Cod. Produttore 030273
Cod. EAN 3245060302733

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32 x 20 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC
  • Serie: DLPlus
  • Fissaggio: Clips, viti, tasselli
  • Angolo piano variabile: 85°-95°
  • Indice protezione: IP40
  • Tensione nominale: 500 V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 32 x 20mm - angolo piano variabile

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

32 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

85 ... 95 GRADO

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 32X20 BIANC