Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE030253
Cod. Produttore
030253
Cod. EAN
3245060302535

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 32 x 10 mm
  • Angolo piano: variabile 85°-95°
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC bianco
  • Fissaggio: colla, tasselli, viti
  • Accessori: angoli interni/esterni, embouts
  • Indice protezione: IP40
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: minicanali 32 x 10mm - angolo piano variabile

colore

Bianco

larghezza

32 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

12,5 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

85 ... 95 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 30X10 BIANC