› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 20X10 BIANC

Cod. Rexel LE030213
Cod. Produttore 030213
Cod. EAN 3245060302139

Informazioni principali

  • Serie: DLPlus Mini-Trunking
  • Dimensioni: 20x10 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC bianco
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura applicazione: -5°C a +60°C
  • Resistenza urti: IK07
  • Tensione nominale: 500 V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 20 x 10mm - angolo piano variabile

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

20 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

10 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

85 ... 95 GRADO

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 20X10 BIANC