› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 16X16 BIANC

Cod. Rexel LE030193
Cod. Produttore 030193
Cod. EAN 3245060301934

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16x16 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC
  • Fissaggio: Clip e viti
  • Angolo piano: Variabile 60°-120°
  • Protezione: IP40
  • Tensione nominale: 500 V
  • Serie: DLPlus Mini-Trunking

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 16 x 16mm - angolo piano variabile

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

16 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

16 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

85 ... 95 GRADO

DLP-ANGOLO PIANO X MINI 16X16 BIANC