› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-ANGOLO PIANO X CANALE SOPRAPAV

Cod. Rexel LE032802
Cod. Produttore 032802
Cod. EAN 3245060328023

Informazioni principali

  • Dimensioni: 92 x 20 mm
  • Numero scomparti: 4
  • Colore: Grigio RAL 7016
  • Capacità cavi: 210/100 mm²
  • Diametro max cavi: 14,5/9,5 mm
  • Materiale: PVC rigido
  • Grado protezione: IP 20
  • Serie: LE032802

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale sopra-pavimento 92 x 20mm - angolo piano RAL 7016

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

92 mm

altezza

20 mm

numero RAL

7016

numero di canali

4

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP20

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

DLP-ANGOLO PIANO X CANALE SOPRAPAV