Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010793
Cod. Produttore
010793
Cod. EAN
3245060107932

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 195x65 mm
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Spessore corpo: 2,6 mm (fondo e lati)
  • Colore: bianco RAL 9003
  • Indice protezione: IP40
  • Resistenza urti: IK07
  • Temperatura uso: -5°C a +60°C
  • Serie: DLP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Canale portapparecchi 195 x 65mm sistema - angolo piano

colore

Bianco

larghezza

195 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

profondità

65 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

resistenza agli urti

IK07

direzione

Ascendente/discendente

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 19