Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010789
Cod. Produttore
010789
Cod. EAN
3245060107895

Informazioni di prodotto

canale portapparecchi 150x50mm sistema - angolo piano
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi 150 x 50mm sistema - angolo piano

colore

Bianco

larghezza

150 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

profondità

50 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

resistenza agli urti

IK07

direzione

Ascendente/discendente

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 10