Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010787
Cod. Produttore
010787
Cod. EAN
3245060107871

Informazioni di prodotto

canale portapparecchi 105x65mm sistema - angolo piano
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi 105 x 65mm sistema - angolo piano

colore

Bianco

larghezza

105 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

profondità

65 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

resistenza agli urti

IK07

direzione

Ascendente/discendente

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO PIANO VARIABILE X P/A 10