Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011246
Cod. Produttore
011246
Cod. EAN
3245060112462

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP
  • Materiale: Alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Dimensioni corpo: 150 x 65 mm
  • Spessore corpo: fondo 1.7mm / lati 1.5mm
  • Colore: Alluminio anodizzato naturale
  • Capacità di cablaggio: 2 x 3960 mm²
  • Fissaggio: Cheville, vite, chiodo, embout Spit
  • Indice protezione: IP40

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - angolo piano

colore

Altro

larghezza

150 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

profondità

65 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

direzione

Ascendente/discendente

simmetrico

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

DLP- ANGOLO PIANO PER CANALE 150X65