Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011244
Cod. Produttore
011244
Cod. EAN
3245060112448

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP
  • Materiale: Alluminio 6060-T5 anodizzato
  • Dimensioni corpo: 105x65 mm
  • Spessore corpo: 1.7 mm fondo / 1.5 mm lati
  • Spessore copertura: 1.3 mm
  • Colore: Alluminio anodizzato naturale
  • Capacità cablaggio: 5740 mm²
  • Indice protezione: IP40

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm - angolo piano

colore

Altro

larghezza

105 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

profondità

65 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Esteso

direzione

Ascendente/discendente

simmetrico

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

DLP- ANGOLO PIANO PER CANALE 105X65