› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-ANGOLO INTERNO X MINI 75X20 BIA

Cod. Rexel LE030301
Cod. Produttore 030301
Cod. EAN 3245060303013

Informazioni principali

  • Dimensioni: 75 x 20 mm
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Materiale: PVC
  • Serie: DLPlus
  • Con o senza cloison: Con cloison
  • Angoli interni/esterni: 60°-120° variabili
  • Protezione IP: IP40
  • Temperatura applicazione: -5°C a +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 75 x 20mm - angolo interno variabile

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

75 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

60 ... 120 GRADO

DLP-ANGOLO INTERNO X MINI 75X20 BIA