› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina da pavimento pvc e metallo

DLP- ANGOLO INTERNO PER CANALE 105X

Cod. Rexel LE011222
Cod. Produttore 011222
Cod. EAN 3245060112226

Informazioni principali

  • Serie: DLP alluminio 6060-T5
  • Dimensioni: 105x65 mm
  • Spessore fondo/costi: 1.7/1.5 mm
  • Capacità cablaggio: 5740 mm²
  • Ø max conduttore: 55 mm²
  • Colore: Alluminio anodizzato naturale
  • Protezione: IP 40, IK 07
  • Temperatura uso: -25°C a +60°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm - angolo interno

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

105 mm

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

profondità

65 mm

forma

Simmetrico

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

numero di parti superiori

1

larghezza parte superiore 1

85 mm

angolo

89 ... 94 GRADO

DLP- ANGOLO INTERNO PER CANALE 105X