Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010603
Cod. Produttore
010603
Cod. EAN
3245060106034

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP PVC
  • Angolo interno variabile 85°-95°
  • Altezza canale: 65mm
  • Colore: bianco RAL 9003
  • Fissaggio: clip, colla, tasselli, chiodi, vite
  • Materiale: PVC, accessori in ABS/PVC
  • Indice protezione: IP40, IK07
  • Temperatura uso: -5°C a +60°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Angolo interno variabile 85 gradi - 95 gradi per canale con altezza 65mm

colore

Bianco

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

senza alogeni

profondità

65 mm

forma

Simmetrico

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

80 ... 100 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO INT VAR. 85 -95 X P/A A