› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-ANGOLO INT/EST.X MINI 40X20 BIA

Cod. Rexel LE030281
Cod. Produttore 030281
Cod. EAN 3245060302818

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40x20 mm
  • Materiale: PVC bianco RAL 9003
  • Angoli interni/esterni: variabili 60°-120°
  • Fissaggio: clips removibile con attrezzo
  • Capacità cavi: 580 mm², diametro max 17 mm
  • Grado di protezione: IP40
  • Tensione nominale: 500 V
  • Serie: DLPlus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali 40 x 20mm - angolo interno/esterno variabile

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

40 mm

Tipologia

Pezzo stampato per calotta

senza alogeni

altezza

20 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

angolo

60 ... 120 GRADO

DLP-ANGOLO INT/EST.X MINI 40X20 BIA