Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalina /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
Tipologia
Parte inferiore
senza alogeni
profondità
65 mm
numero RAL
9003
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Altro
materiale
Plastica
tipo di montaggio delle parti superiori
Interno
simmetrico
angolo
60 ... 120 GRADO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te