Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Accessori per canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE010632
Cod. Produttore
010632
Cod. EAN
3245060106324

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP
  • Funzione: Angolo esterno
  • Applicazione: Giunzione separatore
  • Altezza: 50 mm
  • Tipo: Canale portapparecchi
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Utilizzo: Per canale con separatore

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portapparecchi - Angolo esterno per separatore per canale con altezza 50mm

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

profondità

50 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di montaggio delle parti superiori

Interno

resistenza agli urti

Altro

simmetrico

grado di protezione (IP)

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

DLP-ANGOLO EST GIUNZ X SEPARATORE H