› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Minicanale in pvc

DLP-ADATTATORE SCATOLA 2/3M X MINIC

Cod. Rexel LE647952
Cod. Produttore 647952
Cod. EAN 3245066479521

Informazioni principali

  • Descrizione: DLP-ADATTATORE SCATOLA 2/3M
  • Colore: Bianco RAL 9010
  • Compatibilità: Minicanali
  • Moduli: 2/3 moduli
  • Applicazione: Scatole portapparecchi
  • Serie: VELA
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: minicanali - adattatore per scatole portapparecchi VELA 2/3 moduli bianco RAL 9010

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

numero RAL

9003

materiale

Plastica

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Standard

numero di unità apparecchi

1

DLP-ADATTATORE SCATOLA 2/3M X MINIC