Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637364
Cod. Produttore
637364
Cod. EAN
3245066373645

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 90 x 60 mm
  • Tipo: Terminale portacavi
  • Materiale: PVC bianco Artic
  • Protezione: IP 3XD
  • Resistenza meccanica: IK 07
  • Tensione nominale: 500 V
  • Temperatura uso: -25°C a +60°C
  • Serie: DLP-D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 90 x 60mm - terminale

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

60 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 90X60