Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637324
Cod. Produttore
637324
Cod. EAN
3245066373249

Informazioni di prodotto

  • Serie: DLP-D
  • Dimensioni: 90x40 mm
  • Materiale: PVC bianco Artic
  • Grado protezione: IP 3XD
  • Resistenza urti: IK 07
  • Temperatura uso: -25°C/+60°C
  • Montaggio: Saillie fissato a muro
  • Conformità: Norma EN 50085-2-1

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 90 x 40mm - terminale

colore

Bianco

larghezza

90 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

40 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitabile

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 90X40