Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637354
Cod. Produttore
637354
Cod. EAN
3245066373546

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Materiale: PVC bianco
  • Protezione IP: IP 3XD
  • Resistenza urti: 2.0 J
  • Temperatura uso: +15°C a +60°C
  • Installazione: Saillie fissato al muro
  • Funzione: Tipo 1 o 2
  • Serie: DLP-ACC.PORTACAVI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 60 x 60mm - terminale

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

60 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 60X60