Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637314
Cod. Produttore
637314
Cod. EAN
3245066373140

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 60x40 mm
  • Materiale: PVC bianco Artic
  • Protezione: IP 3XD
  • Temperatura uso: +15°C a +60°C
  • Resistenza urti: IK 07
  • Installazione: Saillie fissato a muro
  • Normativa: EN 50085-2-1
  • Serie: DLP-ACC.PORTACAVI

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 60 x 40mm - terminale

colore

Bianco

larghezza

60 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

40 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP3X

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 60X40