Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637434
Cod. Produttore
637434
Cod. EAN
3245066374345

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 200x80 mm
  • Materiale: PVC bianco
  • Protezione: IP 3XD
  • Resistenza urti: IK 07
  • Tensione nominale: 500 V
  • Temperatura uso: -25°C a +60°C
  • Installazione: Saillie fissato a muro
  • Serie: DLP-D

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 200 x 80mm - terminale

colore

Bianco

larghezza

200 mm

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

80 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitabile

Produttore

DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 200X80