Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE637308
Cod. Produttore
637308
Cod. EAN
3245066373089

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 90x40 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: PVC colore bianco
  • Indice di protezione: IP 3XD
  • Resistenza meccanica: IK 07
  • Temperatura d’uso: -25°C a +60°C
  • Montaggio: fissaggio a parete con distanziamento 15 mm
  • Serie: DLP-ACC.PORTACAVI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: canale portacavi 90 x 40mm - separatore interno lunghezza 2m

colore

Antracite

Tipologia

Singolo

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

15 ... 60 °C